Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7092 M12 blank Scheibe (DIN433)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7092 M12 blank Scheibe (DIN433)
Produktbild zu ISO7092 M12 blank Scheibe (DIN433)
Skizze zu ISO7092 M12 blank Scheibe (DIN433)
Symbol zu ISO7092 M12 blank Scheibe (DIN433)
Artikel-Nr.:
     3145-104442536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7092-120-00-200HV
EAN/GTIN:
     9002730516647
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
ISO7092 M12 blank Scheibe (DIN433)

Flache Scheibe, kleine Reihe für Zylinderschrauben. Entspricht DIN 433.

Weitere Informationen:
DIN:
433
d2 max.:
20 mm
für ø:
M12
s:
2 mm
d1:
13 mm
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
ISO:
7092
Größe:
M12 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, din 433 a13, din 433, din 433 -1 stahl, Beilagscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, Zylinderscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0609*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.