Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127A M 6 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN127A M 6 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Produktbild zu DIN127A M 6 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Skizze zu DIN127A M 6 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Symbol zu DIN127A M 6 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104442556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10078207
EAN/GTIN:
     4001796244803
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
DIN127A M 6 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden

Enden aufgebogen.

Weitere Informationen:
für ø:
M 6
DIN:
127
d1 mind.:
6,1 mm
d2 max.:
11,8 mm
Form:
A
Material:
Federstahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
1,6 mm
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, federstahl din127, Federringe, M6, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
10242
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0394*
€ 0,0524*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,51*
€ 10,56*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 9,52*
€ 13,25*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 10,79*
€ 14,93*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 52,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.