Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127A M12 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127A M12 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Produktbild zu DIN127A M12 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Skizze zu DIN127A M12 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Symbol zu DIN127A M12 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104442560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A12127A2A00
EAN/GTIN:
     4250438518554
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
DIN127A M12 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden

Enden aufgebogen.

Weitere Informationen:
für ø:
M12
DIN:
127
d1 mind.:
12,2 mm
d2 max.:
21,1 mm
Form:
A
Material:
Federstahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
2,5 mm
Größe:
M12 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, federstahl din127, Federringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1281*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.