Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127A M16 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127A M16 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Produktbild zu DIN127A M16 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Skizze zu DIN127A M16 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Symbol zu DIN127A M16 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104442562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A16127A2A00
EAN/GTIN:
     4250438519803
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
DIN127A M16 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden

Enden aufgebogen.

Weitere Informationen:
für ø:
M16
DIN:
127
d1 mind.:
16,2 mm
d2 max.:
27,4 mm
Form:
A
Material:
Federstahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
3,5 mm
Größe:
M16 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, federstahl din127, Federringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2855*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3655*
€ 0,43495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3555*
€ 0,42305
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3455*
€ 0,41115
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3355*
€ 0,39925
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2855*
€ 0,33975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.