Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127A M14 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127A M14 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Produktbild zu DIN127A M14 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Skizze zu DIN127A M14 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Symbol zu DIN127A M14 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104442564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     606
EAN/GTIN:
     9002732077900
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
DIN127A M14 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden

Enden aufgebogen.

Weitere Informationen:
für ø:
M14
DIN:
127
d1 mind.:
14,2 mm
d2 max.:
24,1 mm
Form:
A
Material:
Federstahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
3 mm
Größe:
M14 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, federstahl din127, Federringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2272*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.