Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127B M 8 verzinkt Federring mit glatten Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127B M 8 verzinkt Federring mit glatten Enden
Produktbild zu DIN127B M 8 verzinkt Federring mit glatten Enden
Skizze zu DIN127B M 8 verzinkt Federring mit glatten Enden
Symbol zu DIN127B M 8 verzinkt Federring mit glatten Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104442915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     646
EAN/GTIN:
     9002734429158
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b
DIN127B M 8 verzinkt Federring mit glatten Enden

Enden glatt.

Weitere Informationen:
für ø:
M 8
DIN:
127
d1 mind.:
8,1 mm
d2 max.:
14,8 mm
Form:
B
Material:
Federstahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
2 mm
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, federstahl din127, Federringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0272*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.