Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127B M24 verzinkt Federring mit glatten Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127B M24 verzinkt Federring mit glatten Enden
Produktbild zu DIN127B M24 verzinkt Federring mit glatten Enden
Skizze zu DIN127B M24 verzinkt Federring mit glatten Enden
Symbol zu DIN127B M24 verzinkt Federring mit glatten Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104442923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     751V00000240
EAN/GTIN:
     8056689470629
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b
DIN127B M24 verzinkt Federring mit glatten Enden

Enden glatt.

Weitere Informationen:
für ø:
M24
DIN:
127
d1 mind.:
24,5 mm
d2 max.:
40 mm
Form:
B
Material:
Federstahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
5 mm
Größe:
M24 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, federstahl din127, Federringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4736*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6236*
€ 0,74208
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6136*
€ 0,73018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5836*
€ 0,69448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5736*
€ 0,68258
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5636*
€ 0,67068
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4736*
€ 0,56358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.