Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6798A M 3 verzinkt Fächerscheibe aussengezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6798A M 3 verzinkt Fächerscheibe aussengezahnt
Produktbild zu DIN6798A M 3 verzinkt Fächerscheibe aussengezahnt
Skizze zu DIN6798A M 3 verzinkt Fächerscheibe aussengezahnt
Symbol zu DIN6798A M 3 verzinkt Fächerscheibe aussengezahnt
Artikel-Nr.:
     3145-104443220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4510030
EAN/GTIN:
     9002730583571
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN6798A M 3 verzinkt Fächerscheibe aussengezahnt

Scheibe mit überlappter Aussenverzahnung, geeignet für Befestigungen mit beschränkten Anziehmomenten.
Werkstoffhärte: 350 - 425 Hv.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf Federstahl besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
für ø:
M 3
DIN:
6798
d1:
3,2 mm
d2 max.:
6 mm
Form:
A
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
0,4 mm
Größe:
M 3 mm
h:
= 3xs
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, fächerscheibe din 6798 form a, din 6798, Aussenzahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Zahnscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 12.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
ab 12000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.