Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6798A M10 verzinkt Fächerscheibe aussengezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6798A M10 verzinkt Fächerscheibe aussengezahnt
Produktbild zu DIN6798A M10 verzinkt Fächerscheibe aussengezahnt
Skizze zu DIN6798A M10 verzinkt Fächerscheibe aussengezahnt
Symbol zu DIN6798A M10 verzinkt Fächerscheibe aussengezahnt
Artikel-Nr.:
     3145-104443225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3395
EAN/GTIN:
     9002730583434
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN6798A M10 verzinkt Fächerscheibe aussengezahnt

Scheibe mit überlappter Aussenverzahnung, geeignet für Befestigungen mit beschränkten Anziehmomenten.
Werkstoffhärte: 350 - 425 Hv.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf Federstahl besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
für ø:
M10
DIN:
6798
d1:
10,5 mm
d2 max.:
18 mm
Form:
A
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
0,9 mm
Größe:
M10 mm
h:
= 3xs
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, fächerscheibe din 6798 form a, din 6798, Aussenzahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Zahnscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0827*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.