| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104443815 Herst.-Nr.: 1268 EAN/GTIN: 7330948122537 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL12sp zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201Nord-Lock - Schraubensicherung ohne KompromisseDie original Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sind weltweit dafür bekannt, Schraubenverbindungen zu sichern, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Mit ihrer einzigartigen Keilsicherungstechnologie und aus hoch-wertigem Material sind die Nord-Lock Keilsicherungsscheiben die sichersten und zuverlässigsten Schraubensicherungselemente der Welt. Die original Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sind nach DIN 25 201 ein rein mechanisches Befestigungselement, das Schraubenverbindungen durch Klemmkraft anstatt durch Reibung sichert. Das FunktionsprinzipNord-Lock Schraubensicherungssysteme bestehen aus einem Keilsicherungsscheibenpaar mit gegenüberliegenden Keilflächen, die ineinander greifen. Es entsteht ein Keileffekt, welcher verhindert, dass sich die Schraube löst. Die Form der Keilflächen ist so gewählt, dass der Winkel „a" stets größer als die Gewindesteigung „ß" ist. Beim Anziehen der Schraubenverbindung prägen sich die Radialrippen formschlüssig in die Gegenauflage ein. Das Nord-Lock Keilsicherungsscheibenpaar sitzt fest an seinem Platz und Bewegungen sind nur noch zwischen den innenliegenden Keilflächen möglich. Schon bei geringster Drehung in Löserichtung erfolgt aufgrund der Keilwirkung eine Erhöhung der Vorspannkraft - die Schraube sichert sich somit selbst. Beim Lösen der Schraubenverbindung entsteht durch das Übereinandergleiten der innenliegenden Keilflächen ein sogenannter Klickeffekt. Unter diesen Voraussetzungen - Formschluss und Klickeffekt - sichert Nord-Lock jede Schraubenverbindung, auch unter starker Vibration und dynamischer Belastung. Die Vorteile- Original Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind
- Große Auswahl an unterschiedlichen Abmessungen und Werkstoffen für den Einsatz in allgemeinen Stahl- und Edelstahlanwendungen
- Große Auswahl an unterschiedlichen Abmessungen und Werkstoffen in korrosiven und sauren Umgebungen und bei hohen Umgebungstemperaturen
- Die Sicherungsfunktion wird durch Schmierung nicht beeinträchtigt
- Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung
- Erhältlich in einer Vielzahl von Abmessungen (metrisch und Zoll)
- Ausgelegt für Schrauben bis einschließlich Festigkeitsklasse 12.9 (Stahl) und A4-80 (Edelstahl)
- Hohe Korrosionsbeständigkeit (mindestens 1.000 Stunden im Salzsprühtest nach ISO 9227) für Keilsicherungsscheiben aus Stahl
- Wiederverwendbar (je nach Einsatzbedingungen)
Der Einsatz von Nord-Lock Keilsicherungsscheiben mit vergrößertem Außendurchmesser (sp) in Kombination mit Flanschmuttern bzw. -schrauben empfehlen wir für Langlöcher, lackierte Oberflächen und weiche Materialien wie z.B. Aluminium. Hinweis:Den Einsatz von Nord-Lock Keilsicherungsfederscheiben mit vergrößertem Außendurchmesser (sp) in Kombination mit Flanschmuttern bzw. -schrauben empfehlen wir für Langlöcher, lackierte Oberflächen und weiche Materialien wie z.B. Aluminium. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d: | 13 mm | D: | 25,4 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | zinklamellenbeschichtet | T=Dicke des Paares: | 3,4 mm | für ø: | M12 | Größe: | NL12 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm m12, unterlegscheibe ohne norm, keilsicherungsscheiben nord lock, Nord-Lock-Scheiben, Nordlockscheiben, Paarscheiben, Schraubensicherungen, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, verklebte Scheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 200 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,6218* | € 0,7618* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,7146* | € 0,8946* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7491* | € 0,9291* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,7863* | € 0,9663* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,999* | € 2,339* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar | Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 233,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|