Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKM M14 Geomet 321 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SKM M14 Geomet 321 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen
Produktbild zu SKM M14 Geomet 321 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen
Skizze zu SKM M14 Geomet 321 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen
Symbol zu SKM M14 Geomet 321 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen
Artikel-Nr.:
     3145-104443887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SKSM14G3A00
EAN/GTIN:
     4250502143149
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantscheibe 14,4 x 21,4 x 2,40...
SKM M14 Geomet 321 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen

Typ SKM, für normale Kopfauflagen.

Die Sperrkantscheibe beugt dem selbsttätigen Lösen einer Schraubenverbindung vor. Beschädigungen der Anlageflächen und dadurch bedingte Streuungen bei den Anziehdrehmomenten, wie sie bei Schraubensicherungen mit Verzahnungen oder Einkerbungen auftreten, werden bei Sperrkantscheiben durch die besondere geometrische Form der Sperrkanten vermieden.

Für Schrauben Fkl. 8.8 und 10.9. Federstahl gehärtet 430 - 500 HV.

Weitere Informationen:
für ø:
M14
d1:
14,4 mm
d2 max.:
30,25 mm
Form:
M
h:
3,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
s:
2,4 mm
Größe:
M14 mm
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Spannscheiben, Sperrkantringe, Sperrkantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,889*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,079*
€ 1,28401
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,049*
€ 1,24831
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.