Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6799 3.2 Federstahl phosphatiert Sicherungsscheibe für Wellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN6799 3.2 Federstahl phosphatiert Sicherungsscheibe für Wellen
Produktbild zu DIN6799 3.2 Federstahl phosphatiert Sicherungsscheibe für Wellen
Skizze zu DIN6799 3.2 Federstahl phosphatiert Sicherungsscheibe für Wellen
Symbol zu DIN6799 3.2 Federstahl phosphatiert Sicherungsscheibe für Wellen
Artikel-Nr.:
     3145-104443901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0167000000320000000001
EAN/GTIN:
     4001796299094
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
DIN6799 3.2 Federstahl phosphatiert Sicherungsscheibe für Wellen

Die Sicherungsscheiben DIN 6799 sind radialmontierbare Scheiben für Wellen mit breiter Anwendung. Die Montage erfolgt durch einfaches Drücken der Scheibe in die Wellennut mit Hilfe des speziellen Greifers.

Härte: 460 - 580 HV 46 - 54
Anwendung: Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Elektroindustrie, Büromaschinen, Feinmechanik

Weitere Informationen:
DIN:
6799
d1:
2,7 mm
d2 max.:
7,3 mm
d4:
3,2 mm
für Wellen ø:
4-5 mm
m:
0,64 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
s:
0,6 mm
Größe:
3.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsscheibe DIN 6799, Sicherungsscheibe für Wellen, din 6799, Scheibensicherungen, Sicherungsscheiben, Wellensicherungen, Wellscheiben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1947
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0159*
€ 0,0227*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 2,62*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 6,01*
€ 8,64*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,79*
€ 9,81*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.