Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN472I 100x3.0 Federstahl Geomet Sicherungsring für Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN472I 100x3.0 Federstahl Geomet Sicherungsring für Bohrungen
Produktbild zu DIN472I 100x3.0 Federstahl Geomet Sicherungsring für Bohrungen
Skizze zu DIN472I 100x3.0 Federstahl Geomet Sicherungsring für Bohrungen
Symbol zu DIN472I 100x3.0 Federstahl Geomet Sicherungsring für Bohrungen
Artikel-Nr.:
     3145-104444499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4112100
EAN/GTIN:
     9002730886450
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Bohrungen
sicherungsring für bohrungen
DIN472I 100x3.0 Federstahl Geomet Sicherungsring für Bohrungen

Die Ringe DIN 472 sind Sicherungselemente für Bohrungen mit universeller Verwendung. Sie können hohe Axialkräfte zwischen dem Maschinenelement und der Nut, in welcher der Ring montiert ist, übertragen.

Anwendung:
Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Getriebe, Apparatebau, Maschinenbau, Feinwerktechnik

Weitere Informationen:
d3:
105,5 mm
Größe:
100x3,0 mm
Material:
Federstahl
d1=für Bohrung:
100 mm
s:
3 mm
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
DIN:
472
d2:
103,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrringe, Bohrsicherungen, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,775*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,185*
€ 9,74015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,075*
€ 9,60925
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,615*
€ 9,06185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,385*
€ 8,78815
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,775*
€ 8,06225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.