Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Holzverbinder HVP 40x 90x12 Alu inkl. Aushubsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Holzverbinder HVP 40x 90x12 Alu inkl. Aushubsicherung
Produktbild zu PITZL Holzverbinder HVP 40x 90x12 Alu inkl. Aushubsicherung
Symbol zu PITZL Holzverbinder HVP 40x 90x12 Alu inkl. Aushubsicherung
ETA-15/0187
Symbol zu PITZL Holzverbinder HVP 40x 90x12 Alu inkl. Aushubsicherung
LOGO zu PITZL Holzverbinder HVP 40x 90x12 Alu inkl. Aushubsicherung
Artikel-Nr.:
     3145-104444944
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     88109.1000
EAN/GTIN:
     4251409408867
Suchbegriffe:
Passverbinder
passverbinder
PITZL Holzverbinder HVP 40x 90x12 Alu inkl. Aushubsicherung

Anwendung:
Holz / Holz Anschlüsse von Nebenträger an Hauptträger oder Stützen. Das System kann verdeckt oder mit Schattenfuge montiert werden, des weiteren können schräg nach unten oder oben geneigte Anschlüsse sowie Schiftungen realisiert werden.

Befestigung:
Verbinderbreite: 25 und 40 mm: Schraube 4,5x 50 - 80 mm Vollgewinde.
Verbinderbreite: 60 und 80 mm: Schraube 5,0x 60 - 100 mm Vollgewinde.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 15/0187).

Lieferumfang:
Inkl. passender Zylinderschrauben zur Befestigung der Aushubsicherung.

Weitere Informationen:
Löcher:
14 ST
Material:
Aluminium
Type:
88109.1000 mit Abhubsicherung
Materialstärke:
12 mm
Länge:
90 mm
Oberfläche:
eloxiert
Form:
HVP mit Abhubsicherung
Breite:
40 mm
Größe:
40x 90x12 mm
Bezeichnung:
Holzverbinder HVP
Marke:
Pitzl
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
30
1
€ 5,90*
ab € 16,99*
€ 23,00*
4 Tage
70
10
€ 8,90*
ab € 20,94*
€ 25,62*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336923
ab € 0,0357*
Zubehör
SPAX International
880910100045060
ab € 0,05348*
Zubehör
SPAX International
1191010500605
ab € 0,0497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.