Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL HVP Betonanschluss 90x140x18 Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL HVP Betonanschluss 90x140x18 Aluminium eloxiert
Produktbild zu PITZL HVP Betonanschluss 90x140x18 Aluminium eloxiert
Symbol zu PITZL HVP Betonanschluss 90x140x18 Aluminium eloxiert
ETA-15/0187
Symbol zu PITZL HVP Betonanschluss 90x140x18 Aluminium eloxiert
LOGO zu PITZL HVP Betonanschluss 90x140x18 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-104444966
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     88214.3000
EAN/GTIN:
     4251409409000
PITZL HVP Betonanschluss 90x140x18 Aluminium eloxiert

Anwendung:
Holz / Holz, Holz / Beton und Holz / Stahl Anschlüsse von Nebenträger an Hauptträger oder Stützen. Das System kann verdeckt oder mit Schattenfuge montiert werden, des weiteren können schräg nach unten oder oben geneigte Anschlüsse sowie Schiftungen realisiert werden.
Der Anschluss der Dübel an Beton muss gesondert statisch berechnet werden.

Befestigung im Holz:
88210.3000 - 88322.3000
NT Schrauben 5x60-100
HT Fischer Hochleistungsanker FH ll 12/15 SK

88420.3000 - 88460.3000
NT Schrauben 8x100-200
HT Fischer Innengewindeanker RG M12

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 15/0187).

Weitere Informationen:
Breite HT:
90 mm
Type:
88214.3000
Form:
HVP
Material:
Aluminium
Oberfläche:
eloxiert
Löcher HT:
4 ST
Materialstärke:
18 mm
Länge:
140 mm
Breite NT:
60 mm
Löcher NT:
12 ST
Größe:
90x140x18 mm
Bezeichnung:
Holz-/Betonverbinder HVP
Marke:
Pitzl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
9
1
€ 5,90*
ab € 38,54*
€ 51,55*
4 Tage
21
3
€ 8,90*
ab € 47,93*
€ 61,89*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010500605
ab € 0,0497*
Zubehör
SPEED
ab € 0,5134*
Zubehör
SPEED
ab € 0,5812*
Zubehör
SPEED
ab € 0,695*
Zubehör
SPEED
ab € 0,815*
Zubehör
SPEED
ab € 1,047*
Zubehör
SPEED
ab € 1,161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.