Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Doppel HVP 160x220x12 mm Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Doppel HVP 160x220x12 mm Aluminium eloxiert
Produktbild zu PITZL Doppel HVP 160x220x12 mm Aluminium eloxiert
Symbol zu PITZL Doppel HVP 160x220x12 mm Aluminium eloxiert
ETA-15/0187
Symbol zu PITZL Doppel HVP 160x220x12 mm Aluminium eloxiert
LOGO zu PITZL Doppel HVP 160x220x12 mm Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-104444977
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     88322.2000
EAN/GTIN:
     4251409409079
Suchbegriffe:
Holzverbinder
Passverbinder
PITZL Doppel HVP 160x220x12 mm Aluminium eloxiert

Doppelte Breite für doppelte Tragfähigkeit. Die perfekte Verbindung für quadratische Holzquerschnitte oder breite Träger mit geringer Höhe.

Befestigung:
Verbinderbreite: 120-160 mm: Schraube 5,0x 60 - 100 mm Vollgewinde.
Verbinderbreite: 240 mm: Schraube 8,0x 100 - 200 mm Vollgewinde.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 15/0187).

Doppel HVP Verbinder werden mit Abhebesicherung ausgeliefert.
  • 4 Stück Schrauben ISK M5x20
  • 2 Stück Abhubsicherungsbleche
  • Zubehör ist je HVP in ein Sackerl zusammen gepackt


Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Oberfläche:
eloxiert
Type:
88322.2000
Löcher:
84 ST
Materialstärke:
12 mm
Material:
Aluminium
Form:
HVP
Länge:
220 mm
Größe:
160x220x12 mm
Bezeichnung:
Holzverbinder Doppel HVP
Marke:
Pitzl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
7
1
Frei Haus
ab € 113,14*
€ 140,19*
4 Tage
28
4
€ 8,90*
ab € 139,86*
€ 170,15*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010500605
ab € 0,0497*
Zubehör
SPEED
ab € 0,5134*
Zubehör
SPEED
ab € 0,5812*
Zubehör
SPEED
ab € 0,695*
Zubehör
SPEED
ab € 0,815*
Zubehör
SPEED
ab € 1,047*
Zubehör
SPEED
ab € 1,161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.