Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrennagel 6.0x210 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Sparrennagel 6.0x210 verzinkt
Produktbild zu Sparrennagel 6.0x210 verzinkt
Skizze zu Sparrennagel 6.0x210 verzinkt
Symbol zu Sparrennagel 6.0x210 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     43360210032000
EAN/GTIN:
     4018763069833
Suchbegriffe:
Balkennagel
Sparrennagel
sparrennagel 6 x 210
balkennagel
Sparrennagel 6.0x210 verzinkt

Spezialnagel zur Befestigung von Sparren auf Pfetten.
Durch das Ringgewinde verfügt der Sparrennagel über hohe Auszugwerte und ist daher auch für diverse konstruktive Anwendungen geeignet.
Gefertigt nach EN 14592 : 2008 / DIN 1052.

Anwendung:
für die Befestigung von Sparren auf Pfetten oder Fußschwellen.
für diverse konstruktive Anwendungen geeignet.

Das Vorbohren des anzuschließenden Holzes wird ausdrücklich empfohlen.

Weitere Informationen:
DIN:
1052
d:
6 mm
Hinweis:
Kopfmakierung 4
L:
210 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
6.0x210 mm
Bezeichnung:
Sparrennagel
Weitere Suchbegriffe: Nagel, Nägel, Sparrennägel, Sparrenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,794*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,964*
€ 1,14716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.