Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrennagel 6.0x280 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Sparrennagel 6.0x280 verzinkt
Produktbild zu Sparrennagel 6.0x280 verzinkt
Skizze zu Sparrennagel 6.0x280 verzinkt
Symbol zu Sparrennagel 6.0x280 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     43360280032000
EAN/GTIN:
     4018763007583
Suchbegriffe:
Balkennagel
Sparrennagel
balkennagel
Sparrennagel 6.0x280 verzinkt

Spezialnagel zur Befestigung von Sparren auf Pfetten.
Durch das Ringgewinde verfügt der Sparrennagel über hohe Auszugwerte und ist daher auch für diverse konstruktive Anwendungen geeignet.
Gefertigt nach EN 14592 : 2008 / DIN 1052.

Anwendung:
für die Befestigung von Sparren auf Pfetten oder Fußschwellen.
für diverse konstruktive Anwendungen geeignet.

Das Vorbohren des anzuschließenden Holzes wird ausdrücklich empfohlen.

Weitere Informationen:
DIN:
1052
d:
6 mm
Hinweis:
Kopfmakierung 7
L:
280 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
6.0x280 mm
Bezeichnung:
Sparrennagel
Weitere Suchbegriffe: Nagel, Nägel, Sparrennägel, Sparrenschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,071*
€ 1,341*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 21,25*
€ 28,76*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,341*
€ 1,59579
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,071*
€ 1,27449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 134,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.