| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104445186 Herst.-Nr.: 31512.0000 EAN/GTIN: 4251409406627 |
|
|
| | |
| PITZL Balkonsäule 31512.0000 C-Profil feuerverzinkt / stirnseitig zum aufdübelnMaximale Sicherheit ab sofort auch beim Balkonbau. Die BSP (Balkonsäule Pitzl), ein weiteres Top Produkt in der Holzverbinder Familie aus dem Hause Pitzl. Zum Aufdübeln oder zur stirnseitigen Montage, mit oder ohne Kröpfung sowie für jede geforderte Höhe bietet die BSP immer eine funktionelle, effiziente und anwenderfreundliche Lösung. Eine qualitativ hochwertig ausgeführte Feuerverzinkung garantiert eine perfekte Optik und den geforderten Korrosionsschutz auch in Nutzungsklasse 3. Die maximale charakteristisch aufnehmbare Holmlast beträgt 2,12 kN. Eine ETA-Bewertung ermöglicht die normengerechte Montage. Für die Querriegelbefestigung sind 3 Bohrungen vorgesehen. Produktvorteile:- spezielles C-Profil
- durch das Hause Pitzl in der eigenen Fertigung gewohnt hochwertig produziert
- am Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften der Universität Innsbruck (Arbeitsbereich Holzbau) zur Zulassungsreife gebracht
- ETA-Bewertung 10/0413
Inklusive einer Haltelasche 285 x 50 x 5 mm Anwendung:Balkonsäulen 3151_.0000 werden stirnseitig auf Balkon oder Terrasse gedübelt. C-Profil 50x40x3 mm Platte mit 2 Langlöcher ø11x26 mm. Weitere Informationen: | | Type: | 31512.0000 | Oberfläche: | feuerverzinkt | Material: | Stahl | Höhe: | 1200 mm | untere Platte: | 160x100x10 mm | Bezeichnung: | Balkonsäule | Marke: | Pitzl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,70* | € 71,24* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 67,20* | € 86,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|