Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Wandstütze 55650.0000, 3-teilig verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Typ 55650.0000
Typ 55650.0000
Symbol zu PITZL Wandstütze 55650.0000, 3-teilig verzinkt
LOGO zu PITZL Wandstütze 55650.0000, 3-teilig verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445250
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     55650.0000
EAN/GTIN:
     4251409427264
Suchbegriffe:
Wandstützen
PITZL Wandstütze 55650.0000, 3-teilig verzinkt

Anwendung:
Die 3-teilige Montagehilfe eignet sich besonders für das Justieren und Fixieren von Holzbauelementen in der Montagephase. Schnelles Arbeiten durch einfache Handhabung und reduzierte Kranzeiten.
Verstellbereich 1600-4200mm.

Hinweis:
55650.0000: Feinverstellung über links/rechts Gewinde, Rohr 45 x 45 mm
55650.0100: Mit variablem Abstandshalter Länge 1300 - 1970 mm

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Type:
55650.0000
Verstellbereich:
1600 - 4200 mm
Ausführung:
Wandstütze 3-teilig
Gewinde:
M20
Gewicht:
12,5 kg
Marke:
Pitzl
Bezeichnung:
Wandstütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
14
Frei Haus
ab € 148,91*
€ 184,68*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 180,74*
€ 220,67*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pitzl Metallbau
55650.2000
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.