| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104445280 Herst.-Nr.: 88715.0000 EAN/GTIN: 4251409409413 |
|
|
| | |
| PITZL Säulen-Pfettenverbinder SPP80 88715.0000 AluDie optimale Lösung für Zugverbindungen oder kombiniert beanspruchte Verbindungen im Holzbau, wie beispielsweise Säulen-Pfetten Verbindungen. SPP bietet die perfekte Alternative zum Zapfen. Produktvorteile:- Einfache und passgenaue Verarbeitung
- Problemlose Demontage
- Nachspannbar
- Auch im Hirnholz einsetzbar
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | obere Platte: | ø 80x8 mm | Gewinde: | M16 4.8 + Scheibe Ø 68 | Type: | SPP80 | Zapfen ø: | ø 24x20 | Oberfläche: | eloxiert | Bezeichnung: | Pfettenverbinder | Marke: | Pitzl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,92* | € 18,36* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 15,63* | € 19,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|