Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Pfostenträger Typ 1008.1160 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 1008.1160 feuerverzinkt
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 1008.1160 feuerverzinkt
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 1008.1160 feuerverzinkt
ETA-10/0413
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 1008.1160 feuerverzinkt
LOGO zu PITZL Pfostenträger Typ 1008.1160 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445325
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     11008.1160
EAN/GTIN:
     4251409404166
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
PITZL Pfostenträger Typ 1008.1160 feuerverzinkt

Anwendung:
Pfostenträger schwere Ausführung mit Gewindedorn zum Aufdübeln sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten geeignet.

Befestigung:
Tellerkopfschraube 10x120 oder Gestellschraube (DIN 571) und Ankerbolzen oder Betonschrauben 12mm.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 10/0413).

Weitere Informationen:
Rohr ø:
82,5x5 mm
obere Platte:
140x140x15 mm
Material:
Stahl
Type:
11008.1160 fvz
Höhe:
160 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
untere Platte:
140x140x15 mm
Hinweis:
mit Gewindedorn M24x150 mm
Bezeichnung:
Pfostenträger
Marke:
Pitzl
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
12
€ 5,90*
ab € 55,58*
€ 71,89*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 68,24*
€ 86,96*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HECO-Schrauben
48403
ab € 0,5752*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.