Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 80x120 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 80x120 - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 80x120 - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 80x120 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 80x120 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 80x120 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 80x120 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 80x120 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 80x120 - Stahl feuerverzinkt
DOP
ETA-08/0264
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 80x120 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 80x120 - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445372
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     30505IKO
EAN/GTIN:
     4019346101032
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe 80x120
balkenschuh
GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 80x120 - Stahl feuerverzinkt

Anwendung:
Anschluss von Nebenträger aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger oder Stützen aus Holz, Beton, Mauerwerk oder Stahl.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 08/0264).

Weitere Abmessungen, Zwischengrößen oder Sonderabmessungen kurzfristig lieferbar!

Weitere Informationen:
Lochzahl ø 5:
28 ST
Lochzahl ø 11:
4 ST
Materialstärke:
2 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
B:
80 mm
H:
120 mm
Größe:
80x120 mm
Marke:
GH
Type:
Kombi 04
Bezeichnung:
Balkenschuh
Tiefe:
80 mm
CNA-Kammnägel:
60 mm
Char. Wert Voll.:
27,5 kN
Char. Wert Teil.:
15,6 kN
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.