Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 100x140 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 100x140 - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 100x140 - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 100x140 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 100x140 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 100x140 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 100x140 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 100x140 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 100x140 - Stahl feuerverzinkt
DOP
ETA-08/0264
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 100x140 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 100x140 - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445376
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     30508IKO
EAN/GTIN:
     4019346101049
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh
GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 100x140 - Stahl feuerverzinkt

Anwendung:
Anschluss von Nebenträger aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger oder Stützen aus Holz, Beton, Mauerwerk oder Stahl.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 08/0264).

Weitere Abmessungen, Zwischengrößen oder Sonderabmessungen kurzfristig lieferbar!

Weitere Informationen:
Materialstärke:
2 mm
Lochzahl ø 5:
34 ST
Lochzahl ø 11:
4 ST
H:
140 mm
B:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Größe:
100x140 mm
Type:
Kombi 04
Bezeichnung:
Balkenschuh
Marke:
GH
Tiefe:
80 mm
CNA-Kammnägel:
60 mm
Char. Wert Voll.:
33,1 kN
Char. Wert Teil.:
18,9 kN
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.