Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x160 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x160 - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x160 - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x160 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x160 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x160 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x160 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x160 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x160 - Stahl feuerverzinkt
DOP
ETA-08/0264
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x160 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x160 - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445379
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     30511IKO
EAN/GTIN:
     4019346101056
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 120x160
balkenschuh
gh balkenschuh
GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x160 - Stahl feuerverzinkt

Anwendung:
Anschluss von Nebenträger aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger oder Stützen aus Holz, Beton, Mauerwerk oder Stahl.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 08/0264).

Weitere Abmessungen, Zwischengrößen oder Sonderabmessungen kurzfristig lieferbar!

Weitere Informationen:
Materialstärke:
2 mm
Lochzahl ø 11:
6 ST
H:
160 mm
B:
120 mm
Lochzahl ø 5:
40 ST
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Größe:
120x160 mm
Bezeichnung:
Balkenschuh
Marke:
GH
Type:
Kombi 04
Tiefe:
80 mm
CNA-Kammnägel:
60 mm
Char. Wert Voll.:
37,8 kN
Char. Wert Teil.:
23,6 kN
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.