Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x190 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x190 - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x190 - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x190 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x190 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x190 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x190 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x190 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x190 - Stahl feuerverzinkt
DOP
ETA-08/0264
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x190 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x190 - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445380
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     30634IKO
EAN/GTIN:
     4019346101254
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh
GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 120x190 - Stahl feuerverzinkt

Anwendung:
Anschluss von Nebenträger aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger oder Stützen aus Holz, Beton, Mauerwerk oder Stahl.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 08/0264).

Weitere Abmessungen, Zwischengrößen oder Sonderabmessungen kurzfristig lieferbar!

Weitere Informationen:
B:
120 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
2 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Lochzahl ø 11:
6 ST
Lochzahl ø 5:
46 ST
H:
190 mm
Größe:
120x190 mm
Bezeichnung:
Balkenschuh
Marke:
GH
Type:
Kombi 04
Tiefe:
80 mm
CNA-Kammnägel:
60 mm
Char. Wert Voll.:
42,5 kN
Char. Wert Teil.:
23,6 kN
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.