Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 140x180 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 140x180 - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 140x180 - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 140x180 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 140x180 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 140x180 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 140x180 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 140x180 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 140x180 - Stahl feuerverzinkt
DOP
ETA-08/0264
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 140x180 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 140x180 - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445381
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     30514IKO
EAN/GTIN:
     4019346101063
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh
GH Balkenschuh Kombi 04 innenliegend 140x180 - Stahl feuerverzinkt

Anwendung:
Anschluss von Nebenträger aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger oder Stützen aus Holz, Beton, Mauerwerk oder Stahl.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 08/0264).

Weitere Abmessungen, Zwischengrößen oder Sonderabmessungen kurzfristig lieferbar!

Weitere Informationen:
H:
180 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Lochzahl ø 5:
46 ST
Lochzahl ø 11:
6 ST
B:
140 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
2 mm
Größe:
140x180 mm
Marke:
GH
Bezeichnung:
Balkenschuh
Type:
Kombi 04
Tiefe:
80 mm
CNA-Kammnägel:
60 mm
Char. Wert Voll.:
42,5 kN
Char. Wert Teil.:
23,6 kN
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.