Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Balkenschuh 2-teilig 25x140x2,0 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Balkenschuh 2-teilig 25x140x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Balkenschuh 2-teilig 25x140x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu GH Balkenschuh 2-teilig 25x140x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh 2-teilig 25x140x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh 2-teilig 25x140x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh 2-teilig 25x140x2,0 - Stahl feuerverzinkt
DOP
ETA-08/0264
Symbol zu GH Balkenschuh 2-teilig 25x140x2,0 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Balkenschuh 2-teilig 25x140x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445416
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     142
EAN/GTIN:
     4019346102015
Suchbegriffe:
Balkenschuh
gh balkenschuh
balkenschuh
GH Balkenschuh 2-teilig 25x140x2,0 - Stahl feuerverzinkt

Produktvorteile:
GH Kombi-Balkenschuhe können ab einer Breite von 50 mm für unterschiedliche Nebenträgerbreiten (auch Zwischenmaße) eingesetzt werden.

Anwendung:
universell einsetzbar bei Zwischenmaßen und in der Sanierung

ETA beantragt.

Weitere Informationen:
Größe:
25x140 mm
H:
140 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Lochzahl ø 5:
32 ST
Materialstärke:
2 mm
Marke:
GH
B:
25 mm
Lochzahl ø 11:
4 ST
Bezeichnung:
Balkenschuh
Hinweis:
2-teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.