Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S60 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S60 - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S60 - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S60 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S60 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S60 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S60 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S60 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S60 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S60 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S60 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S60 - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445452
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     110816
EAN/GTIN:
     4019346025512
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband
GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S60 - Stahl feuerverzinkt

Mit Schnellverschluss "Schraub-Fix"

Mit dem Windrispenbandspanner erhalten Sie eine Möglichkeit, das Windrispenband nachträglich zu spannen.

Produktvorteile:
  • mit Schnellverschluss "Schraub-Fix"
  • einfache Montage
  • nachträglich spannen


Weitere Informationen:
Marke:
GH
L:
300 - 375 mm
Größe:
60 mm
Bezeichnung:
Windrispenband Spanner
Lochzahl ø 5:
7+7 ST
B:
60 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Gewinde:
M16/SW12
Stärke:
2 mm
Type:
S60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GH Baubeschläge
6515
ab € 134,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.