Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Winkelverbinder Langloch KR/E / 95x88x65x4 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Winkelverbinder Langloch KR/E / 95x88x65x4 - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Winkelverbinder Langloch KR/E / 95x88x65x4 - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu GH Winkelverbinder Langloch KR/E / 95x88x65x4 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Winkelverbinder Langloch KR/E / 95x88x65x4 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Winkelverbinder Langloch KR/E / 95x88x65x4 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Winkelverbinder Langloch KR/E / 95x88x65x4 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Winkelverbinder Langloch KR/E / 95x88x65x4 - Stahl feuerverzinkt
ETA-09/0324
Symbol zu GH Winkelverbinder Langloch KR/E / 95x88x65x4 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Winkelverbinder Langloch KR/E / 95x88x65x4 - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445459
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     110095L
EAN/GTIN:
     4019346110911
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
GH Winkelverbinder Langloch KR/E / 95x88x65x4 - Stahl feuerverzinkt

Anwendung:
für einfache und schnelle Anschlüsse zwischen Holz/Holz, Holz/Beton, Holz/Stahl, usw. Durch die Stege im Biegeradius ist der Verbinder sehr stabil und für hohe Belastungen geeignet. Mit Langloch für eine optimierte Montage.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 09/0324).

Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
L:
88 mm
Hinweis:
Langloch
H:
95 mm
Materialstärke:
4 mm
Material:
Stahl
B:
65 mm
Lochzahl ø 5:
11 ST
Größe:
95x88x65x4 mm
Langloch ø unten:
13,5 x 24,5 mm
Marke:
GH
Bezeichnung:
Winkelverbinder
Type:
KR
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, beton winkel, BMF, Blechwinkel, Holzbauwinkel, Holzwinkel, Lochwinkel, Metallwinkel, Schwerlastwinkel, Stahlblechwinkel, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
90
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 5,97*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 72,36*
€ 89,79*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,33*
€ 115,42*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 97,25*
€ 119,46*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,59*
€ 126,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GH Baubeschläge
1100953L
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.