Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Balkenschuh TOP aussenliegend 80x150 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Balkenschuh TOP aussenliegend 80x150 - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Balkenschuh TOP aussenliegend 80x150 - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu GH Balkenschuh TOP aussenliegend 80x150 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh TOP aussenliegend 80x150 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh TOP aussenliegend 80x150 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh TOP aussenliegend 80x150 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh TOP aussenliegend 80x150 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh TOP aussenliegend 80x150 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh TOP aussenliegend 80x150 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh TOP aussenliegend 80x150 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh TOP aussenliegend 80x150 - Stahl feuerverzinkt
DOP
ETA-08/0264
Symbol zu GH Balkenschuh TOP aussenliegend 80x150 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Balkenschuh TOP aussenliegend 80x150 - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445461
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     30620TOP
EAN/GTIN:
     4019346122914
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh
GH Balkenschuh TOP aussenliegend 80x150 - Stahl feuerverzinkt

Anwendung:
Zugelassener Anschluss für die Montage auf Holzwerkstoffplatten mitten im Gefach, unabhängig von Konstruktionshölzern zwischen den Holzständern.
Weitere zugelassene Anschlüsse: Holz/Holz, Holz/OSB, Holz/Beton, Holz/Mauerwerk, Holz Stahl.

Produktvorteile:
  • mit Montagedorn - die dritte Hand bei der Montage
  • zeitsparende und maßhaltige Montage durch selbstständigen und sicheren Halt -> reduziert die Montagezeit.
  • leichtere Montage z.B. bei Überkopfeinbau
  • Ringmarkierung an den Nagellöchern für die schnelle und fachgerechte Teilausnagelung (40 % weniger Nägel)
  • durch die Sikken erhalten die Balkenschuhe zusätzlich Stabilität für höchste Ansprüche (auch 2-achsige Beanspruchung)
  • zugelassene Teilausnagelung ist durch Ringmarkierung schnell und sicher.
  • zugelassener Quereinbau

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 08/0264).

Weitere Abmessungen, Zwischengrößen oder Sonderabmessungen kurzfristig lieferbar!

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
B:
80 mm
H:
150 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Lochzahl ø 5:
34 ST
Lochzahl ø 11:
4 ST
Größe:
80x150 mm
Marke:
GH
Bezeichnung:
Balkenschuh
Type:
TOP
Tiefe:
70 mm
Char. Wert Teil.:
18,9 kN
CNA-Kammnägel:
60 mm
Char. Wert Voll.:
33,1 kN
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
202
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 4,09*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,76*
€ 144,79*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,21*
€ 144,915*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 124,50*
€ 150,56*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,02*
€ 168,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.