Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Balkenschuh Kombi 04 aussenliegend 100x 90 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 aussenliegend 100x 90 - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 aussenliegend 100x 90 - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu GH Balkenschuh Kombi 04 aussenliegend 100x 90 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 aussenliegend 100x 90 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 aussenliegend 100x 90 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh Kombi 04 aussenliegend 100x 90 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 aussenliegend 100x 90 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 aussenliegend 100x 90 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 aussenliegend 100x 90 - Stahl feuerverzinkt
DOP
ETA-08/0264
Symbol zu GH Balkenschuh Kombi 04 aussenliegend 100x 90 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Balkenschuh Kombi 04 aussenliegend 100x 90 - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445464
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     30644KOM
EAN/GTIN:
     4019346101766
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh
GH Balkenschuh Kombi 04 aussenliegend 100x 90 - Stahl feuerverzinkt

Die klassischen Typ 04 Kombi Balkenschuhe werden aus 2,0 mm dickem, feuerverzinktem Stahlblech "Made in Germany hergestellt. Die Standardabmessungen sowie Sonderabmessungen sind in der Artikelauswahl aufgeführt. Gerne fertigen wir für Sie Sonderabmessungen nach Ihrer Zeichnung. Balkenschuhe werden für den Anschluss von Nebenträger an Hauptträger oder an Stützen verwendet. Unsere TYP 04 Kombi Balkenschuhe können als Kombi mit den vorhandenen 11 mm Bohrungen auch an Beton befestigt werden.

Anwendung:
Anschluss von Nebenträger aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger oder Stützen aus Holz, Beton, Mauerwerk oder Stahl.

Produktvorteile:
  • die Kombi 04 Balkenschuhe sind bei Vollausnagelung auch für zweiachsige Belastung zugelassen.
  • zugelassen auch für Teilausnagelung und Anschlüsse von Holz an Beton, Mauerwerk und Stahl.
  • zugelassen für Anschlüsse Holz/Holz.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 08/0264).

Weitere Abmessungen, Zwischengrößen oder Sonderabmessungen kurzfristig lieferbar!

Weitere Informationen:
B:
100 mm
Material:
Stahl
H:
90 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Lochzahl ø 5:
18 ST
Lochzahl ø 11:
2 ST
Größe:
100x 90 mm
Bezeichnung:
Balkenschuh
Type:
Kombi 04
Marke:
GH
Tiefe:
80 mm
Char. Wert Voll.:
15,2 kN
Char. Wert Teil.:
8,7 kN
CNA-Kammnägel:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.