Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Balkenschuh 05/2 aussenliegend 160x160 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Balkenschuh 05/2 aussenliegend 160x160 - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Balkenschuh 05/2 aussenliegend 160x160 - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu GH Balkenschuh 05/2 aussenliegend 160x160 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Balkenschuh 05/2 aussenliegend 160x160 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh 05/2 aussenliegend 160x160 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh 05/2 aussenliegend 160x160 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh 05/2 aussenliegend 160x160 - Stahl feuerverzinkt
DOP
ETA-08/0264
Symbol zu GH Balkenschuh 05/2 aussenliegend 160x160 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Balkenschuh 05/2 aussenliegend 160x160 - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445471
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     405162
EAN/GTIN:
     4019346502631
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 160x160
balkenschuh
GH Balkenschuh 05/2 aussenliegend 160x160 - Stahl feuerverzinkt

Starkes Verbindungselementmit mit hoher Tragfähigkeit für zahlreiche Anschlussmaßnahmen, ersetzt z.B. auf einfachste Art das Zapfen.

Anwendung:
Anschluss von Nebentrager aus Holz, an Holz, Mauerwerk, Beton. Auch fur Stutzenanschlusse und zweiachsige Belastungen
geeignet.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 08/0264).

Weitere Abmessungen, Zwischengrößen oder Sonderabmessungen kurzfristig lieferbar!

Weitere Informationen:
B:
160 mm
H:
160 mm
Materialstärke:
2 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Lochzahl ø 5:
48 ST
Größe:
160x160 mm
Bezeichnung:
Balkenschuh
Marke:
GH
Type:
05/2
Tiefe:
61 mm
CNA-Kammnägel:
60 mm
Char. Wert Voll.:
46,1 kN
Char. Wert Teil.:
21,2 kN
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
188
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 11,28*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,74155*
€ 107,11155*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,175*
€ 137,2071*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 117,31005*
€ 142,50*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 125,6601*
€ 151,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.