Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Zuganker HSB 200x40x40x2,0 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Zuganker HSB 200x40x40x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Zuganker HSB 200x40x40x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu GH Zuganker HSB 200x40x40x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Zuganker HSB 200x40x40x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Zuganker HSB 200x40x40x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Zuganker HSB 200x40x40x2,0 - Stahl feuerverzinkt
ETA-13/0900
Symbol zu GH Zuganker HSB 200x40x40x2,0 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Zuganker HSB 200x40x40x2,0 - Stahl feuerverzinkt
ETA-10/0010
ETA-10/0010
Artikel-Nr.:
     3145-104445481
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     522
EAN/GTIN:
     4019346110706
Suchbegriffe:
Holzbau-Zuganker
GH Zuganker HSB 200x40x40x2,0 - Stahl feuerverzinkt

Anwendung:
Für die Befestigung von Holzbauteilen auf anderen Baustoffen. Der kurze Schenkel überträgt mit einer M10 Schraube + Unterlegscheibe eine Sogkraft in die Unterkonstruktion.
Befestigung: 4,0 x 40 Kammnägel.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 10/0010).

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
B:
40 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
L:
40 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
HSB
H:
200 mm
Lochzahl ø 5:
19 ST
Lochzahl ø 11:
- ST
Lochzahl ø 14:
1 ST
Lochzahl ø 13:
- ST
Größe:
200x40x40x2,0 mm
Bezeichnung:
Zuganker
Type:
HSB
Marke:
GH
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder, Zugverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.