Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 250 links feuerverzinkt mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 250 links feuerverzinkt mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 250 links feuerverzinkt mit Bewertung
Skizze zu SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 250 links feuerverzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 250 links feuerverzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 250 links feuerverzinkt mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 250 links feuerverzinkt mit Bewertung
ETA-07/0137
Symbol zu SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 250 links feuerverzinkt mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 250 links feuerverzinkt mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104445508
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SPF250L
EAN/GTIN:
     5701953004064
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 250 links feuerverzinkt mit Bewertung

Die SPF Sparrenpfettenanker werden für die Zugverankerung von sich kreuzenden Hölzern verwendet. Ebenso können horizontale Kräfte aufgenommen werden.

Anwendung:
Belastungsabhängig kommen 2 oder 4 Pfettenanker pro Anschluss zur Anwendung. Bei 2 Pfettenankern pro Anschluss werden 2 linke oder 2 rechte Verbinder benötigt, da diese diagonal gegenüberliegend angeordnet werden sollten, um eine mittige Lasteinleitung zu gewähren. Eine Querzugbeanspruchung der Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen.

Produktvorteile:
  • entwickelt zur Aufnahme von hohen Zuglasten, mit zusätzlicher Lastaufnahme in horizontalen Richtungen
  • belastungsabhäniger Einbau von 2 oder 4 Sparrenpfettenanker je Verbindung möglich
  • variable Position der Verbindungsmittel, da 2-reihiges Lochbild je Schenkel

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 21/0482).

Hinweis:
Entwickelt zur Aufnahme von hohen Zuglasten, mit zusätzlicher Lastaufnahme in horizontalen Richtungen.

Weitere Informationen:
B:
32,5 mm
A:
250 mm
Lochzahl ø 5:
36 ST
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
links
Größe:
250 mm
Marke:
Simpson
Type:
SPF
Bezeichnung:
Sparrenpfettenanker
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, Pfettenanker, Sparrenanker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,721*
€ 0,8918*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,22*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,99*
€ 1,23*
5 Tage
100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,0071*
€ 1,2769*
Lager 3145
75
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.