| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104445511 Herst.-Nr.: SPF290R EAN/GTIN: 5701953004095 |
| |
|
| | |
| SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 290 rechts feuerverzinkt mit BewertungDie SPF Sparrenpfettenanker werden für die Zugverankerung von sich kreuzenden Hölzern verwendet. Ebenso können horizontale Kräfte aufgenommen werden. Anwendung:Belastungsabhängig kommen 2 oder 4 Pfettenanker pro Anschluss zur Anwendung. Bei 2 Pfettenankern pro Anschluss werden 2 linke oder 2 rechte Verbinder benötigt, da diese diagonal gegenüberliegend angeordnet werden sollten, um eine mittige Lasteinleitung zu gewähren. Eine Querzugbeanspruchung der Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Produktvorteile:- entwickelt zur Aufnahme von hohen Zuglasten, mit zusätzlicher Lastaufnahme in horizontalen Richtungen
- belastungsabhäniger Einbau von 2 oder 4 Sparrenpfettenanker je Verbindung möglich
- variable Position der Verbindungsmittel, da 2-reihiges Lochbild je Schenkel
Befestigung:Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl. Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 21/0482). Hinweis:Entwickelt zur Aufnahme von hohen Zuglasten, mit zusätzlicher Lastaufnahme in horizontalen Richtungen. Weitere Informationen: | | B: | 32,5 mm | A: | 290 mm | Lochzahl ø 5: | 44 ST | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Materialstärke: | 2 mm | Ausführung: | rechts | Größe: | 290 mm | Marke: | Simpson | Type: | SPF | Bezeichnung: | Sparrenpfettenanker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |