Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 170 links/rechts feuerverzinkt mit Bewertung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 170 links/rechts feuerverzinkt mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 170 links/rechts feuerverzinkt mit Bewertung
Skizze zu SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 170 links/rechts feuerverzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 170 links/rechts feuerverzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 170 links/rechts feuerverzinkt mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 170 links/rechts feuerverzinkt mit Bewertung
ETA-07/0137
Symbol zu SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 170 links/rechts feuerverzinkt mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 170 links/rechts feuerverzinkt mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104445516
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SPF170LR
EAN/GTIN:
     5701953962425
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 170 links/rechts feuerverzinkt mit Bewertung

Die SPF Sparrenpfettenanker werden für die Zugverankerung von sich kreuzenden Hölzern verwendet. Ebenso können horizontale Kräfte aufgenommen werden.

Anwendung:
Belastungsabhängig kommen 2 oder 4 Pfettenanker pro Anschluss zur Anwendung. Bei 2 Pfettenankern pro Anschluss werden 2 linke oder 2 rechte Verbinder benötigt, da diese diagonal gegenüberliegend angeordnet werden sollten, um eine mittige Lasteinleitung zu gewähren. Eine Querzugbeanspruchung der Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen.

Produktvorteile:
  • entwickelt zur Aufnahme von hohen Zuglasten, mit zusätzlicher Lastaufnahme in horizontalen Richtungen
  • belastungsabhäniger Einbau von 2 oder 4 Sparrenpfettenanker je Verbindung möglich
  • variable Position der Verbindungsmittel, da 2-reihiges Lochbild je Schenkel

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 21/0482).

Hinweis:
Entwickelt zur Aufnahme von hohen Zuglasten, mit zusätzlicher Lastaufnahme in horizontalen Richtungen.

Weitere Informationen:
B:
32,5 mm
A:
170 mm
Lochzahl ø 5:
20 ST
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Loch ø:
5 mm
Größe:
170 mm
Type:
SPF
Bezeichnung:
Sparrenpfettenanker
Marke:
Simpson
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, Pfettenanker, Sparrenanker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
640
40
pro Satz
€ 4,95*
ab € 0,7827*
€ 1,1127*
5 Tage
720
40
pro Satz
€ 4,30*
ab € 0,8162*
€ 1,1843*
2 Tage
640
40
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,8953*
€ 1,2653*
1 Tag
640
40
pro Satz
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,34*
Lager 3145
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.