Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuh BSDI 180x220 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Balkenschuh BSDI 180x220 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Balkenschuh BSDI 180x220 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Balkenschuh BSDI 180x220 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Balkenschuh BSDI 180x220 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Balkenschuh BSDI 180x220 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung
ETA-06/0270
Symbol zu SIMPSON Balkenschuh BSDI 180x220 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Balkenschuh BSDI 180x220 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104445617
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSDI180/220
EAN/GTIN:
     5701953406707
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuh BSDI 180x220 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung

Anwendung:
Anschluss von Nebenträger aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger oder Stützen aus Holz oder Holzwerkstoffen. Auch für zweiachsige Belastung geeignet.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.
Es sind auch 2,5 und 3,0 mm Blechdicken zulässig (Sonderanfertigung).

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0270).

Legende:
Char. Teil. = Charakteristischer Wert der Tragfähigkeit zum Bodenblech hin bei Teilausnagelung.
Char. Voll. = Charakteristischer Wert der Tragfähigkeit zum Bodenblech hin bei Vollausnagelung.
Werte mit CNA4,0x60

Weitere Informationen:
A:
180 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
Form:
BSDI
B:
220 mm
Lochzahl ø 5:
60 ST
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Char. Wert Voll.:
51,9 kN
Char. Wert Teil.:
28,3 kN
CNA-Kammnägel:
60 mm
Größe:
180x220 mm
Marke:
Simpson
Bezeichnung:
Balkenschuh
Type:
BSDI
Weitere Suchbegriffe: Balkenbeschlag, Balkenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.