Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuh BSS 80x130 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Balkenschuh BSS 80x130 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Balkenschuh BSS 80x130 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Balkenschuh BSS 80x130 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Balkenschuh BSS 80x130 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Balkenschuh BSS 80x130 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
ETA-06/0270
Symbol zu SIMPSON Balkenschuh BSS 80x130 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Balkenschuh BSS 80x130 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104445630
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSS80/130-B
EAN/GTIN:
     5701953678500
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuh BSS 80x130 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung

Anwendung:
Anschluss von Nebenträger aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger oder Stützen aus Holz oder Holzwerkstoffen. Aufgrund der zusätzlichen Verstärkungsrippen speziell geeignet für zweiachsige Belastung.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0270).

Legende:
Char. Voll. = Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Holzbalken.

Werte gelten bei Verwendung von CNA4,0x50.

Weitere Informationen:
A:
80 mm
C:
58 mm
D:
48 mm
Form:
BSS
B:
130 mm
Lochzahl ø 5:
36 ST
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Char. Wert Voll.:
22,2 kN
CNA-Kammnägel:
50 mm
Größe:
80x130 mm
Type:
BSS
Marke:
Simpson
Bezeichnung:
Balkenschuh
Weitere Suchbegriffe: Balkenbeschlag, Balkenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.