Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenträger BTALU 160-B Aluminium mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Balkenträger BTALU 160-B Aluminium mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Balkenträger BTALU 160-B Aluminium mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Balkenträger BTALU 160-B Aluminium mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Balkenträger BTALU 160-B Aluminium mit Bewertung
ETA-07/0245
Symbol zu SIMPSON Balkenträger BTALU 160-B Aluminium mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Balkenträger BTALU 160-B Aluminium mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104445654
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BTALU160
EAN/GTIN:
     5701953356156
Suchbegriffe:
Balkenträger
balkenträger simpson
balkenträger
SIMPSON Balkenträger BTALU 160-B Aluminium mit Bewertung

Anwendung:
Verdeckte Holz / Holz Anschlüsse von Nebenträgern an Hauptträger oder Stützen. Mit den Balkenträgern können Anschlüsse mit Neigung bis 45° ausgeführt werden. Schlitzbreite für Abbund 7-8mm.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0x60mm oder Schrauben CSA5,0x40mm und Stabdübel ø8mm / ø12mm.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 07/0245).

Weitere Informationen:
B:
109 mm
C:
62 mm
A:
156 mm
Lochzahl ø 5:
28 ST
Material:
Aluminium
Materialstärke:
6 mm
Größe:
160 mm
Bezeichnung:
Balkenträger
Type:
BTALU
Marke:
Simpson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.