Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ANPS 40x 40x2.0x 25mm feuerverzinkt ( ANPS204425 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 40x 40x2.0x 25mm feuerverzinkt ( ANPS204425 )
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 40x 40x2.0x 25mm feuerverzinkt ( ANPS204425 )
Skizze zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 40x 40x2.0x 25mm feuerverzinkt ( ANPS204425 )
Anwendungsbild zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 40x 40x2.0x 25mm feuerverzinkt ( ANPS204425 )
Anwendungsbild zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 40x 40x2.0x 25mm feuerverzinkt ( ANPS204425 )
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 40x 40x2.0x 25mm feuerverzinkt ( ANPS204425 )
ETA-06/0106
LOGO zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 40x 40x2.0x 25mm feuerverzinkt ( ANPS204425 )
Artikel-Nr.:
     3145-104445706
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ANPS204425
EAN/GTIN:
     5701953354428
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochplatte
Lochplattensystem
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 40x 40x2.0x 25mm feuerverzinkt ( ANPS204425 )

Anwendung:
Für einfache und leichte Anschlüsse, ohne statischen Anspruch zwischen Holz / Holz und Holz an anderen Baustoffen wie zum Beispiel Beton, Mauerwerk oder Stahl.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.

Weitere Informationen:
C:
25 mm
A:
42 mm
B:
42 mm
Lochzahl ø 5:
4 ST
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Größe:
40x 40x2.0x 25 mm
Bezeichnung:
Winkelverbinder
Type:
ANPS
Marke:
Simpson
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, lochplattenwinkel 40 x 40, betonwinkel, BMF, Blechwinkel, Holzbauwinkel, Lochblechverbinder, Stahlblechwinkel, Winkel, Winkelverbinder, winkelverbindugen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,3697*
€ 0,4897*
5 Tage
209
200
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,49*
200
€ 4,90*
ab € 0,3797*
€ 0,5155*
5 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,40*
€ 0,52*
Lager 3145
2386
1
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.