Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Gerberverbinder GERW 220-B feuerverzinkt mit Bewertung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Gerberverbinder GERW 220-B feuerverzinkt mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Gerberverbinder GERW 220-B feuerverzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Gerberverbinder GERW 220-B feuerverzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Gerberverbinder GERW 220-B feuerverzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Gerberverbinder GERW 220-B feuerverzinkt mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Gerberverbinder GERW 220-B feuerverzinkt mit Bewertung
ETA-07/0053
Symbol zu SIMPSON Gerberverbinder GERW 220-B feuerverzinkt mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Gerberverbinder GERW 220-B feuerverzinkt mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104445748
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     GERW220-B
EAN/GTIN:
     5701953281304
Suchbegriffe:
Gerberverbinder
gerberverbinder simpson
gerberverbinder
SIMPSON Gerberverbinder GERW 220-B feuerverzinkt mit Bewertung

Anwendung:
Für die Gelenkausbildung von stumpf gestoßenen Pfetten oder Durchlaufträgern im Momenten-Nullpunkt (Gerberstoß).
Für die Aufnahme von Querkräften und Normalkräften geeignet.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.
Die größen sind bis A =420 mm in der ETA geregelt ( Sonderanfertigung).

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 07/0053).

Weitere Informationen:
B:
180 mm
C:
20 mm
A:
220 mm
Lochzahl ø 5:
116 ST
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Loch ø:
5 mm
Größe:
220 mm
Bezeichnung:
Gerberverbinder
Marke:
Simpson
Type:
GERW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,73*
€ 15,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,68*
€ 15,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,01*
€ 14,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,67*
€ 13,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,16*
€ 13,28
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,00*
€ 10,71
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.