Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Lochblech NP 100x500x2.0 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Lochblech NP 100x500x2.0 feuerverzinkt
Produktbild zu SIMPSON Lochblech NP 100x500x2.0 feuerverzinkt
Skizze zu SIMPSON Lochblech NP 100x500x2.0 feuerverzinkt
Anwendungsbild zu SIMPSON Lochblech NP 100x500x2.0 feuerverzinkt
Symbol zu SIMPSON Lochblech NP 100x500x2.0 feuerverzinkt
Symbol zu SIMPSON Lochblech NP 100x500x2.0 feuerverzinkt
LOGO zu SIMPSON Lochblech NP 100x500x2.0 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445784
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/100/500
EAN/GTIN:
     5701953356873
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON Lochblech NP 100x500x2.0 feuerverzinkt

Anwendung:
Für eine Vielzahl von einfachen Holz/Holz Anschlüssen. In Verbindung mit CNA Kammnägeln und CSA Schrauben dürfen alle Lochbleche (1,5mm, 2,0mm, 2,5mm und 3,0mm) als dicke Bleche gemäß EC5 berechnet werden.

Befestigung
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.

Weitere Informationen:
A:
100 mm
B:
500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Größe:
100x500x2.0 mm
Marke:
Simpson
Type:
NP
Bezeichnung:
Lochbleche
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, Lochbleche, Lochblechverbinder, Verbindungsblech, Verbindungsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.