Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfuss PPU 100/60G-B feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Stützenfuss PPU 100/60G-B feuerverzinkt
Produktbild zu SIMPSON Stützenfuss PPU 100/60G-B feuerverzinkt
Skizze zu SIMPSON Stützenfuss PPU 100/60G-B feuerverzinkt
Anwendungsbild zu SIMPSON Stützenfuss PPU 100/60G-B feuerverzinkt
Symbol zu SIMPSON Stützenfuss PPU 100/60G-B feuerverzinkt
LOGO zu SIMPSON Stützenfuss PPU 100/60G-B feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445876
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PPU100/60G
EAN/GTIN:
     5701953356309
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfuss PPU 100/60G-B feuerverzinkt

Anwendung:
PPU und PDL Stützenfüße werden direkt im Beton zur Aufnahme von Druckkräften eingesetzt. Der Abstand der Platte bis zum Beton soll maximal 50mm betragen.

Befestigung:
Kammnägel CNA6,0xl oder Bolzen.

Weitere Informationen:
A:
100 mm
B:
60 mm
C:
92 mm
D:
200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
ø:
16 mm
Materialstärke:
4 mm
Loch ø:
9; 11 mm
Größe:
100 x 60 mm
Type:
PPU
Bezeichnung:
Stützenfüsse
Marke:
Simpson
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, Pfostenfuss, Pfostenfüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.