Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfuss PPS 80G feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Stützenfuss PPS 80G feuerverzinkt
Produktbild zu SIMPSON Stützenfuss PPS 80G feuerverzinkt
Skizze zu SIMPSON Stützenfuss PPS 80G feuerverzinkt
Anwendungsbild zu SIMPSON Stützenfuss PPS 80G feuerverzinkt
Symbol zu SIMPSON Stützenfuss PPS 80G feuerverzinkt
ETA-07/0285
Symbol zu SIMPSON Stützenfuss PPS 80G feuerverzinkt
LOGO zu SIMPSON Stützenfuss PPS 80G feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445947
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PPS80G-B
EAN/GTIN:
     5701953979706
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfuss PPS 80G feuerverzinkt

Diese Stützenfüße eignen sich zur Montage von Stützen/ Pfosten, die nur auf Druck beansprucht werden.

Anwendung:
PPS Stützenfüße zum Einbetonieren sind höhenverstellbar und zur Aufnahme von vertikalen Lasten geeignet.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 07/0285).

Weitere Informationen:
A:
80 mm
B:
80 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
8 mm
Lochzahl ø 9:
4 ST
Loch ø:
9 mm
Größe:
80 mm
Bezeichnung:
Stützenfüsse
Marke:
Simpson
Type:
PPS
G:
20 mm
F:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfuss, Stützenfüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.