Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfuss PVDB 120G-B höhenverstellbar feuerverzinkt mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Stützenfuss PVDB 120G-B höhenverstellbar feuerverzinkt mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Stützenfuss PVDB 120G-B höhenverstellbar feuerverzinkt mit Bewertung
Skizze zu SIMPSON Stützenfuss PVDB 120G-B höhenverstellbar feuerverzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Stützenfuss PVDB 120G-B höhenverstellbar feuerverzinkt mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Stützenfuss PVDB 120G-B höhenverstellbar feuerverzinkt mit Bewertung
ETA-07/0285
Symbol zu SIMPSON Stützenfuss PVDB 120G-B höhenverstellbar feuerverzinkt mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Stützenfuss PVDB 120G-B höhenverstellbar feuerverzinkt mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104445951
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PVDB120G
EAN/GTIN:
     5701953356064
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfuss PVDB 120G-B höhenverstellbar feuerverzinkt mit Bewertung

Anwendung:
PVDB Stützenfüße zum Aufdübeln sind höhenverstellbar und zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten geeignet. Aufnahme von horizontalen Kräften ist ausschließlich in Längsrichtung der Grundplatte zulässig.

Befestigung:
Kammnägel CNA 4,0xl oder Bolzen ø8mm und Ankerbolzen/Betonschrauben ø12mm.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 07/0285).

Weitere Informationen:
A:
120 - 160 mm
B:
120 mm
C:
70 mm
D:
136 - 189 mm
E:
160 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr ø:
27 mm
Materialstärke:
8 mm
Lochzahl ø 5:
6 ST
Lochzahl ø 13,5:
2 ST
Größe:
120 mm
Type:
PVDB
Bezeichnung:
Stützenfüsse
Marke:
Simpson
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, Pfostenschuhe, Stützenfuss, Stützenfüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.