Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Knagge KNAG 210 feuerverzinkt mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Knagge KNAG 210 feuerverzinkt mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Knagge KNAG 210 feuerverzinkt mit Bewertung
Skizze zu SIMPSON Knagge KNAG 210 feuerverzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Knagge KNAG 210 feuerverzinkt mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Knagge KNAG 210 feuerverzinkt mit Bewertung
ETA-06/0106
Symbol zu SIMPSON Knagge KNAG 210 feuerverzinkt mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Knagge KNAG 210 feuerverzinkt mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104445983
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     KNAG210-B
EAN/GTIN:
     5701953365974
Suchbegriffe:
Knagge
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
simpson knaggen
SIMPSON Knagge KNAG 210 feuerverzinkt mit Bewertung

Anwendung:
Zur horizontalen Lastaufnahme und Kippsicherung von Pfetten auf geneigten Trägern. In Verbindung mit Sparrenpfettenankern ebenfalls für Windsogsicherung geeignet.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0106).

Weitere Informationen:
C:
67 mm
B:
200 mm
A:
200 mm
Lochzahl ø 5:
28 ST
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Größe:
210 mm
Marke:
Simpson
Type:
KNAG
Bezeichnung:
Knagge
D:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: knagge, Holzverbinder, Knaggen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
22
15
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,13*
Lager 3145
21
1
€ 5,90*
ab € 8,67*
€ 12,21*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.