Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x100 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x100 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x100 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Skizze zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x100 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x100 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x100 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x100 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x100 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x100 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x100 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x100 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x100 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104445989
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     CNA4.0X100
EAN/GTIN:
     5701953375003
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x100 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung

CNA Kammnägel sind speziell für die Befestigung von Simpson Strong-Tie® Holzverbindern entwickelt worden.

Anwendung:
Der konische Ansatz des Schaftes unter dem Nagelkopf und die Verkämmung gewährleisten eine exakte Kraftübertragung bei Stahlblech-Holz Nagelverbindungen.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 04/0013).

CNA Kammnägel dürfen durch CSA Schrauben gemäß Simpson-StrongTie Gegenüberstellung ohne weitere Nachweise ersetzt werden. Im umgekehrten Fall ist ein Nachweis zu führen.

Weitere Informationen:
Bemessungsart der Tragfähigkeit (kN) abscheren:
2,48 kN
Bemessungsart der Tragfähigkeit (kN) herausziehen:
1,43 kN
d:
4 mm
L:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Inhalt:
250 ST
Größe:
4.0x100 mm
Marke:
Simpson
Bezeichnung:
Kammnägel
Type:
CNA
Kopf ø:
7 mm
lg:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, kammnägel simpson, Ankernagel, CNA-Kammnagel, CNA-Nägel, Kammnagel, Nagel, Nägel, Rillennagel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0632*
€ 0,0773*
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0576*
€ 0,082*
4 Tage
425
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0608*
€ 0,083*
8 Tage
500
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0632*
€ 0,0863*
Lager 3145
36
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 21,70*
€ 27,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,97*
€ 33,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,11*
€ 27,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,68*
€ 26,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X40
ab € 0,021*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X50
ab € 0,02356*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X60
ab € 0,0285*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X75
ab € 0,0383*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA6,0X60
ab € 0,0763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.