Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitzl Stabdübel 10x 80 galvanisch verzinkt beidseitig angefast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pitzl Stabdübel 10x 80 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Produktbild zu Pitzl Stabdübel 10x 80 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Skizze zu Pitzl Stabdübel 10x 80 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Anwendungsbild zu Pitzl Stabdübel 10x 80 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Anwendungsbild zu Pitzl Stabdübel 10x 80 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Symbol zu Pitzl Stabdübel 10x 80 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Symbol zu Pitzl Stabdübel 10x 80 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
LOGO zu Pitzl Stabdübel 10x 80 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Artikel-Nr.:
     3145-104446062
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     98810.0080
EAN/GTIN:
     4251409413458
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel
Pitzl Stabdübel 10x 80 galvanisch verzinkt beidseitig angefast

Anwendung:
Stabdübel werden in Kombination mit eingeschlitzten Stahlteilen, Balkenträgern oder Stützenfüßen verwendet. Die Werte der Tragfähigkeit sind im EC 5 definiert.
Stabdübel werden aus S235 JR gefertigt.

Weitere Informationen:
d1:
10 mm
L:
80 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
10x 80 mm
Marke:
Pitzl
Bezeichnung:
Stabdübel
Weitere Suchbegriffe: Bohrdübel, Bohrstabdübel, Eisenstabdübel, Stabsdübel, Zimmererdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
06SPIN1080
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.