Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitzl Stabdübel 12x160 galvanisch verzinkt beidseitig angefast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pitzl Stabdübel 12x160 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Produktbild zu Pitzl Stabdübel 12x160 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Skizze zu Pitzl Stabdübel 12x160 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Anwendungsbild zu Pitzl Stabdübel 12x160 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Anwendungsbild zu Pitzl Stabdübel 12x160 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Symbol zu Pitzl Stabdübel 12x160 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Symbol zu Pitzl Stabdübel 12x160 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
LOGO zu Pitzl Stabdübel 12x160 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Artikel-Nr.:
     3145-104446071
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     98812.0160
EAN/GTIN:
     4251409413571
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel 12x160
stabdübel
stabdübel 12mm x 160mm
Pitzl Stabdübel 12x160 galvanisch verzinkt beidseitig angefast

Anwendung:
Stabdübel werden in Kombination mit eingeschlitzten Stahlteilen, Balkenträgern oder Stützenfüßen verwendet. Die Werte der Tragfähigkeit sind im EC 5 definiert.
Stabdübel werden aus S235 JR gefertigt.

Weitere Informationen:
d1:
12 mm
L:
160 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
12x160 mm
Marke:
Pitzl
Bezeichnung:
Stabdübel
Weitere Suchbegriffe: Bohrdübel, Bohrstabdübel, Eisenstabdübel, Stabsdübel, Zimmererdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.